Rulment cu role conice Timken 31308DF, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 50.5 mm

Double Row - Face to Face Spacer Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:31308DF
Rubix:d482238
Producator:190034612
EAN:0053893380575
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime50.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 31308DF-90KB7 TIMKEN - TIMKEN 31308DF-90KB7 TAPERED ROLLER BEARING


With the ability to support high radial and axial loads, high-performance Timken double row tapered roller bearing assemblies are engineered to provide the greatest durability in the most compact space. Pre-adjusted spacer assemblies allow for faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure.

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate1477,4 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime50.5 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.