Rulment cu role conice Timken 33015DF, Diametrul exterior: 115 mm | Diametrul interior: 75 mm | Lățime: 62 mm

Double Row - Face to Face Spacer Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:33015DF
Rubix:d483785
Producator:190036097
EAN:0053893371481
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior115 mm
Lățime62 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 33015DF-90KA4 TIMKEN - TIMKEN 33015DF-90KA4 TAPERED ROLLER BEARING


With the ability to support high radial and axial loads, high-performance Timken double row tapered roller bearing assemblies are engineered to provide the greatest durability in the most compact space. Pre-adjusted spacer assemblies allow for faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure.

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate2344,6 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior115 mm
Lățime62 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.