Rulment cu role conice Timken 36990-90041, Diametrul exterior: 227.013 mm | Diametrul interior: 177.8 mm | Lățime: 66.672 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:36990-90041
Rubix:d483865
EAN:0053893273938


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 177.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 227.013 mm |
| Lățime | 66.672 mm |
Detalii produs : 36990-90041 TIMKEN - TIMKEN 36990-90041 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Aplicații
General industrial and automotive applications
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 66,548x227,076x227,076 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6002 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 77,724x234,95x234,95 mm |
| Diametrul interior | 177.8 mm |
| Diametrul exterior | 227.013 mm |
| Lățime | 66.672 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 6.021 kg |
| Serie | 36900 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 66.672 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 94400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere