Rulment cu role conice Timken 46790-90244, Diametrul exterior: 225.425 mm | Diametrul interior: 165.1 mm | Lățime: 85.725 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:46790-90244
Rubix:d488735
EAN:0053893319926


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 165.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 225.425 mm |
| Lățime | 85.725 mm |
Detalii produs : 46790-90244 TIMKEN - TIMKEN 46790-90244 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Aplicații
General industrial and automotive applications
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85,852x225,552x225,552 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9230 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 234,95x88,9x234,95 mm |
| Diametrul interior | 165.1 mm |
| Diametrul exterior | 225.425 mm |
| Lățime | 85.725 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 9.37 kg |
| Serie | 46700 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 85.725 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 635000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 137000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere