Rulment cu role conice Timken 95528-90144, Diametrul exterior: 234.95 mm | Diametrul interior: 133.35 mm | Lățime: 142.88 mm

Double-Row Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:95528-90144
Rubix:d483312
EAN:0053893452159
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior133.35 mm
Diametrul exterior234.95 mm
Lățime142.88 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 95528-90144 TIMKEN - TIMKEN 95528-90144 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARING


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.

Aplicații

General industrial and automotive applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)143,002x234,95x234,95 mm
Logistic Greutate22930 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)60,452x228,6x228,6 mm
Diametrul interior133.35 mm
Diametrul exterior234.95 mm
Lățime142.88 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate5.44 kg
Serie95000
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului142.88 mm
StandardDIN 623; STANDARD CLASS 2
Sarcină statică de bază, radială - C0r1859357 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1094263 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.