Rulment cu role conice Timken H924045-90013, Diametrul exterior: 214.313 mm | Diametrul interior: 111.125 mm | Lățime: 115.885 mm

Double-Row Tapered Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:H924045-90013
Rubix:d485631
EAN:0053893071633
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior111.125 mm
Diametrul exterior214.313 mm
Lățime115.885 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : H924045-90013 TIMKEN - TIMKEN H924045-90013 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARING


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.

Aplicații

General industrial and automotive applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)115,824x214,376x214,376 mm
Logistic Greutate16200 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)222,25x146,05x222,25 mm
Diametrul interior111.125 mm
Diametrul exterior214.313 mm
Lățime115.885 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate16.856 kg
Serieh924000
Cușcăoțel
Lățimea totală a rulmentului115.885 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r610000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr251000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.