Rulment cu role conice Timken HH924349-90019, Diametrul exterior: 241.3 mm | Diametrul interior: 111.125 mm | Lățime: 158.75 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:HH924349-90019
Rubix:d484077
EAN:0053893710488


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 111.125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 241.3 mm |
| Lățime | 158.75 mm |
Detalii produs : HH924349-90019 TIMKEN - TIMKEN HH924349-90019 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Aplicații
General industrial and automotive applications
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 158,75x241,3x241,3 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 32259 g |
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 77,724x234,95x234,95 mm |
| Diametrul interior | 111.125 mm |
| Diametrul exterior | 241.3 mm |
| Lățime | 158.75 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | hh924300 |
| Cușcă | oțel |
| Lățimea totală a rulmentului | 158.75 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1390000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere