Cheie de deschidere fixă și variabilă Gedore 25 PK 30

Double socket wrench 25 PK

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:25 PK 30
Rubix:d817927
Producator:1436961
EAN:4010886812068
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere30
Lungime310 mm
Tipcheie pentru ţevi
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 25 PK 30 GEDORE - GEDORE 30MMDOUBLEENDEDSKT 25PK-30


Double ended socket wrench 30 mm Solid pattern with two hexagon heads Deep bores above the hexagon heads to take long studs Through-hole on the angled side to take a tommy bar (e.g. 26 D, please order separately) Chrome-plated

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1500 g
Deschidere30
Lungime310 mm
Tipcheie pentru ţevi
Finisarecromat
  • Disponibil – Data livrării la cerere