Rulment cu role de ac cu cupă trasă INA BK1015-B
Drawn cup needle roller bearing closed end
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:BK1015-B
Rubix:123995
Producator:0050462970000
EAN:4054362032717

Detalii produs : BK1015-B INA - INA RULMENT BK 1015 B
Drawn cup needle roller bearings with closed end BK, to DIN 618/ISO 3245
Puncte forte
Operating temperature up to + 140 °C.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 15x14x14 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6 g |
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 17000 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 6800 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere