Rulment cu role de ac cu cupă trasă INA BK3016
Drawn cup needle roller bearing closed end
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:BK3016
Rubix:258511
Producator:0001771720000
EAN:4012802424935

Detalii produs : BK3016 INA - INA RULMENT BK 3016
Drawn cup needle roller bearings with closed end BK, to DIN 618/ISO 3245
Puncte forte
Operating temperature up to + 140 °C.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 16x37x37 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 38 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 6100 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 17200 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere