Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA HK1516-2RS-L271
Drawn cup needle roller bearing open end
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:HK1516-2RS-L271
Rubix:14225
Producator:0007002070968
EAN:4047643187114

Detalii produs : HK1516-2RS-L271 INA - INA RULMENT HK 1516 2RS L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Puncte forte
Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Aplicații
Bearing with reduced radial volume.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 16x21x21 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 15 g |
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 21 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Serie | hk..-2rs |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 9800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 7800 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil