Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA HK2020-2RS-L271

Drawn cup needle roller bearing open end

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:HK2020-2RS-L271
Rubix:101317
Producator:0007009670968
EAN:4012802399257
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior26 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HK2020-2RS-L271 INA - INA RULMENT HK 2020 2RS L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618

Puncte forte

Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3297

Aplicații

Bearing with reduced radial volume.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x26x26 mm
Logistic Greutate23 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior26 mm
Lățime20 mm
Seriehk..-2rs
Focădouă garnituri de cauciuc
Sarcină statică de bază, radială - C0r20100 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12700 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil