Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA HK2212-AS1-B
Drawn cup needle roller bearing open end
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:HK2212-AS1-B
Rubix:d334210
Producator:0000607040000
EAN:4012802606461

Detalii produs : HK2212-AS1-B INA - HK2212-AS1-B INA
Drawn cup needle roller bearing open end HK..-AS1-B, single row, with cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 12x28x28 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 14 g |
| Diametrul interior | 22 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Serie | hk..-as1-b |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 13400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 9100 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
