Rulment cu ace INA HK2518-RS-L271

Drawn cup needle roller bearing open end

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:HK2518-RS-L271
Rubix:d334199
Producator:0006754740968
EAN:4047643187329
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HK2518-RS-L271 INA - INA NEEDLE ROLLR BEARING HK2518-RS


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618

Puncte forte

Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3290

Aplicații

Bearing with reduced radial volume.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)18x32x32 mm
Logistic Greutate40 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime18 mm
Seriehk..-rs
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r24000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr15600 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere