Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA HK1012-B-L271
Drawn cup needle roller bearing open end
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:HK1012-B-L271
Rubix:d337247
Producator:0011977380968
EAN:4054362389422

Detalii produs : HK1012-B-L271 INA - HK1012-B-L271 INA
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 12x14x14 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5 g |
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Serie | hk..-b |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5500 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
