Referințe
INA:HK0205-TV
Rubix:d1228595
Producator:0600015000000

Detalii produs : HK0205-TV INA - NEEDLE ROLLER BEARING INA HK0205-TV
Puncte forte
Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Aplicații
Bearing with reduced radial volume.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 2 mm |
| Diametrul exterior | 4.6 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Serie | hk |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 79000 rpm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
