Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA HK0912-B-L271
Drawn cup needle roller bearing open end
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:HK0912-B-L271
Rubix:d1230116
Producator:0011978430968
EAN:4054362388449

Detalii produs : HK0912-B-L271 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA HK0912-B-L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,28 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 9 mm |
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Serie | hk..-b |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5300 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
