Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA HK1015-B-L271
Drawn cup needle roller bearing open end
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:HK1015-B-L271
Rubix:d1234900
Producator:0001834820968
EAN:4047643175982

Detalii produs : HK1015-B-L271 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA HK1015-B-L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Serie | hk..-b |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 6800 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
