Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA HK5025-AS1
Drawn cup needle roller bearing open end
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:HK5025-AS1
Rubix:d1230031
Producator:0001270350000
EAN:4054364468170

Detalii produs : HK5025-AS1 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA HK5025-AS1
Drawn cup needle roller bearing open end HK..-AS1, single row, with cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Serie | hk..-as1 |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 84000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 38500 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
