Rulment cu ace INA HFL0615-KF-L564

Drawn cup roller clutch

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:HFL0615-KF-L564
Rubix:d338252
Producator:0005019210962
EAN:4054368248099
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior10 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : HFL0615-KF-L564 INA - INA HFL0615-KF-L564 DRAWN CUP ROLLER CLUTCH


HFL..-KF free cage wheels, with plain or rolling bearings, plastic springs
Drawn cup roller clutches HFL..-KF, with plain or rolling bearing arrangement, plastic springs

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4 g
Diametrul interior6 mm
Diametrul exterior10 mm
Lățime15 mm
Seriehfl..-kf
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere