Referințe
Milwaukee:4932430725
Rubix:d707390
EAN:4002395383863


rezumat tehnic
| Lungime totală | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 15 mm |
| Lungimea tăieturii | 100 mm |
Documente
Detalii produs : 4932430725 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932430725
One piece solid steel tool. Increased lifetime. Supplied with pilot drill bit and ejector tool. Made in Germany. Suitable for use in reinforced concrete with rebar.
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 15 mm |
| Lungimea tăieturii | 100 mm |
| Materialul caroseriei | carbid |
| Tipul cozii | sds plus |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere