Referințe
Milwaukee:4932352947
Rubix:d711297
EAN:4002395376056


rezumat tehnic
| Lungime totală | 600 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 12 mm |
| Lungimea tăieturii | 550 mm |
Documente
Detalii produs : 4932352947 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932352947
One piece solid steel tool. Increased lifetime. Supplied with pilot drill bit and ejector tool. Made in Germany. Suitable for use in reinforced concrete with rebar.
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 600 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 12 mm |
| Lungimea tăieturii | 550 mm |
| Materialul caroseriei | carbid |
| Tipul cozii | sds plus |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere