Referințe
Milwaukee:4932478467
Rubix:d711283
EAN:4058546346584


rezumat tehnic
| Lungime totală | 315 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 5 mm |
| Lungimea tăieturii | 250 mm |
Documente
Detalii produs : 4932478467 MILWAUKEE - CONCRETE DRILL MILWAUKEE 4932478467
One piece solid steel tool. Increased lifetime. Supplied with pilot drill bit and ejector tool. Made in Germany. Suitable for use in reinforced concrete with rebar.
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 315 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 5 mm |
| Lungimea tăieturii | 250 mm |
| Materialul caroseriei | carbid |
| Tipul cozii | sds plus |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere