Burghiu spiral GISS Cutline 861759
Drill - hss co5% - ufl flute - ozmd coated drill
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:861759
Rubix:139898
EAN:3660338165153


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
Documente
Detalii produs : 861759 CUTLINE - 861759 BURGHIU HSS 5%COBALT - D.5
Drill - hss co5% - ufl flute - ozmd coated drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 52 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 ts |
| Unghiul helixului | 40 ° |
| Unghiul vârfului | 135 ° |
| Diametrul cozii | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere