Burghiu spiral GISS Cutline 860789
Drill - hss - jobber tin coated drill
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:4971857
GISS Cutline:860789
Rubix:d793026
EAN:3660338156069


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 57 mm |
| Lungimea tăieturii | 30 mm |
Documente
Detalii produs : 860789 CUTLINE - 860789 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE TIN D.2,5 CUTLINE
Drill - hss - jobber tin coated drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 57 mm |
| Lungimea tăieturii | 30 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 376 |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul vârfului | 130 ° |
| Diametrul cozii | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere