Burghiu spiral GISS Cutline 860790

Drill - hss - jobber tin coated drill

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS Cutline:860790
Rubix:d793027
EAN:3660338156076
860790
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului2.6 mm
Lungime totală57 mm
Lungimea tăieturii30 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 860790 CUTLINE - 860790 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE TIN D.2,6 CUTLINE


Drill - hss - jobber tin coated drill
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului2.6 mm
Lungime totală57 mm
Lungimea tăieturii30 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338 n
Unghiul helixului30 °
Unghiul vârfului130 °
Diametrul cozii2.6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere