Burghiu spiral GISS Cutline 860799
Drill - hss - jobber tin coated drill
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:4971860
GISS Cutline:860799
Rubix:d793035
EAN:3660338156168


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Lungimea tăieturii | 39 mm |
Documente
Detalii produs : 860799 CUTLINE - 860799 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE TIN D.3,5 CUTLINE
Drill - hss - jobber tin coated drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Lungimea tăieturii | 39 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 n |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul vârfului | 130 ° |
| Diametrul cozii | 3.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere