Burghiu spiral GISS Cutline 860858
Drill - hss - jobber tin coated drill
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
GISS Cutline:860858
Rubix:d791557
EAN:3660338156755


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 125 mm |
| Lungimea tăieturii | 81 mm |
Documente
Detalii produs : 860858 CUTLINE - 860858 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE TIN D.9,4 CUTLINE
Drill - hss - jobber tin coated drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 9.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 125 mm |
| Lungimea tăieturii | 81 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 n |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul vârfului | 130 ° |
| Diametrul cozii | 9.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere