Burghiu spiral GISS Cutline 860694
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:844424
GISS Cutline:860694
Rubix:212176
EAN:3660338155130


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 93 mm |
| Lungimea tăieturii | 57 mm |
Documente
Detalii produs : 860694 CUTLINE - 860694 CUTLINE BURGHIU ROTATIV HSS TIN ACOPERIT 5.5
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 93 mm |
| Lungimea tăieturii | 57 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 n |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 130 ° |
| Diametrul cozii | 5.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere