Burghiu spiral GISS Cutline 860714
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:844442
GISS Cutline:860714
Rubix:212179
EAN:3660338155338


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
Documente
Detalii produs : 860714 CUTLINE - 860714 CUTLINE BURGHIU ROTATIV HSS TIN ACOPERIT 7.5
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 109 mm |
| Lungimea tăieturii | 69 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 n |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 130 ° |
| Diametrul cozii | 7.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere