Burghiu spiral Dormer A1246.0

Drill shank extra-short 4 facets HSS HM DIN 8037 A124

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:A1246.0
Rubix:d813015
EAN:7320760019740
Jobber Drill 6.00 mm DIN 8037

rezumat tehnic

Diametrul forajului6 mm
Lungime totală71 mm
Lungimea tăieturii32 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A1246.0 DORMER - DORMER HSS DRILL 6.0


Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului6 mm
Lungime totală71 mm
Lungimea tăieturii32 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 8037
Răcire internănu
Direcția de tăieredreapta
Materialul caroserieihss
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere