Burghiu spiral Dormer A1015.0

Drill shank short HSS - left – DIN 338 A101

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:A1015.0
Rubix:d813832
EAN:7320760002995
Jobber Drill 5.00 mm DIN 338

rezumat tehnic

Diametrul forajului5 mm
Lungime totală86 mm
Lungimea tăieturii52 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A1015.0 DORMER - DORMER A1015.0 JOBBER DRILL 5.00 MM 5967958


HSS short twist drill with cylindrical shank left-cutting DIN 338 N 118° steam-relieved 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron.
Left-hand twist drill 5,0 HSS DIN 338N 118°

Aplicații

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron, lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron, lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplastics, Plastics - Duroplasts
• Aluminium/Magnesium - Aluminium magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului5 mm
Lungime totală86 mm
Lungimea tăieturii52 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere