Corpuri de găurire cu burghiu Sandvik Coromant 870-1700-17LX075-8
Drill with replaceable tip CoroDrill® 870
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-1700-17LX075-8
Rubix:d649268
Producator:6085546




rezumat tehnic
| Diametru min. | 17 mm |
|---|---|
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 8.1933 |
| Lungimea tăieturii | 146.66 mm |
Detalii produs : 870-1700-17LX075-8 SANDVIK - 870-1700-17LX075-8 SANDVIK
With internal coolant.
Informații tehnice
atribute
| Diametru min. | 17 mm |
|---|---|
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 8.1933 |
| Lungimea tăieturii | 146.66 mm |
| Diametrul cozii | 19.05 mm |
| Lungimea cozii | 52.73 mm |
| Răcire internă | da |
| Diametrul maxim | 17.99 mm |
| Lungime aparentă | 163.27 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere