Corpuri de găurire cu burghiu Sandvik Coromant 870-1900-19L25-8

Drill with replaceable tip CoroDrill® 870

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:870-1900-19L25-8
Rubix:d669387
Producator:6085549
brand logo

rezumat tehnic

Diametru min.19 mm
Raportul dintre lungime și diametrul forajului8,189 mm
Lungimea tăieturii162.96 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 870-1900-19L25-8 SANDVIK - 870-1900-19L25-8 SANDVIK


With internal coolant.

Informații tehnice


atribute
Diametru min.19 mm
Raportul dintre lungime și diametrul forajului8,189 mm
Lungimea tăieturii162.96 mm
Diametrul cozii25 mm
Lungimea cozii59.02 mm
Răcire internăda
Diametrul maxim19.99 mm
Lungime aparentă182.98 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere