Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0860-044A1-SM 1210

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0860-044A1-SM 1210
Rubix:d640374
Producator:7782510
EAN:7323224681712
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului8.6 mm
Lungime totală103 mm
Lungimea tăieturii101.56 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0860-044A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0860-044A1-SM 1210 SANDVIK


CoroDrill® 860-SM solid carbide drill

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului8.6 mm
Lungime totală103 mm
Lungimea tăieturii101.56 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6537 l
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj5.186047
Unghiul helixului30 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere