Referințe
Sandvik Coromant:452.4-0510-045A0-CM H10F
Rubix:d683204
Producator:7516200
EAN:7323223508201


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 100 mm |
| Lungimea tăieturii | 50 mm |
Detalii produs : 452.4-0510-045A0-CM H10F SANDVIK - 452.4-0510-045A0-CM H10F SANDVIK
CoroDrill® 452 solid carbide drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 100 mm |
| Lungimea tăieturii | 50 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 8.823529 |
| Unghiul helixului | 20 ° |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 135 ° |
| Diametrul cozii | 5.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere