Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0440-022A1-SM 1210
Rubix:d654390
Producator:7782492
EAN:7323224681538


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 74 mm |
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
Detalii produs : 860.1-0440-022A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0440-022A1-SM 1210 SANDVIK
CoroDrill® 860-SM solid-carbide drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 74 mm |
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6537 l |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | l/d = 5 |
| Unghiul helixului | 27.8 ° |
| Răcire internă | da |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere