Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0476-013A1-SM 1210

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0476-013A1-SM 1210
Rubix:d685215
Producator:7798258
EAN:7323224750821
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului4.76 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii13.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0476-013A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0476-013A1-SM 1210 SANDVIK


CoroDrill® 860-SM solid-carbide drill

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului4.76 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii13.6 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6537 k
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj2.857143
Unghiul helixului24.6 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbură solidă
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere