Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0510-041A1-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0510-041A1-GM X1BM
Rubix:d679115
Producator:7781808
EAN:7323224677647
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului5.1 mm
Lungime totală104 mm
Lungimea tăieturii41.7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0510-041A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0510-041A1-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide monobloc drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului5.1 mm
Lungime totală104 mm
Lungimea tăieturii41.7 mm
Tipul tijeicilindric
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj8.176
Unghiul helixului30 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere