Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0530-027A1-SM 1210
Rubix:d682156
Producator:7420122
EAN:7323222416811


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 81.1 mm |
| Lungimea tăieturii | 44 mm |
Detalii produs : 860.1-0530-027A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0530-027A1-SM 1210 SANDVIK
CoroDrill® 860-SM solid carbide drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 81.1 mm |
| Lungimea tăieturii | 44 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6537 l |
| Răcire internă | da |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere