Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0590-016A1-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0590-016A1-GM X1BM
Rubix:d642640
Producator:7781442
EAN:7323224674387
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului5.9 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii18.7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0590-016A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0590-016A1-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului5.9 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii18.7 mm
Tipul tijeicilindric
Unghiul helixului30 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere