Referințe
Sandvik Coromant:860.1-1400-055A1-GM X1BM
Rubix:d647811
Producator:7781748
EAN:7323224677043


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 124 mm |
| Lungimea tăieturii | 60 mm |
Detalii produs : 860.1-1400-055A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-1400-055A1-GM X1BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 14 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 124 mm |
| Lungimea tăieturii | 60 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 0.2333 |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Răcire internă | da |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere