Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0714-022A1-SM 1210

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0714-022A1-SM 1210
Rubix:d676406
Producator:7798278
EAN:7323224750920
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului7.14 mm
Lungime totală79 mm
Lungimea tăieturii22.7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0714-022A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0714-022A1-SM 1210 SANDVIK


CoroDrill® 860-SM solid carbide drill

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului7.14 mm
Lungime totală79 mm
Lungimea tăieturii22.7 mm
Tipul tijeicilindric
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj0.315
Unghiul helixului27.3 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere