Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0650-020A1-GM X1BM
Rubix:d685515
Producator:7781450
EAN:7323224674462


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 6.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 34 mm |
Detalii produs : 860.1-0650-020A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0650-020A1-GM X1BM SANDVIK
Solid carbide monoblock drill CoroDrill® 860
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 6.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 79 mm |
| Lungimea tăieturii | 34 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 0,32 (6,5 / 20,6) |
| Răcire internă | da |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere