Referințe
Sandvik Coromant:860.1-1030-037A0-PM P1BM
Rubix:d683972
Producator:8150990
EAN:7323226352269


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 10.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 102 mm |
| Lungimea tăieturii | 55 mm |
Detalii produs : 860.1-1030-037A0-PM P1BM SANDVIK - 860.1-1030-037A0-PM P1BM SANDVIK
Solid-carbide drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 10.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 102 mm |
| Lungimea tăieturii | 55 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6537 k |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3 x d |
| Răcire internă | nu |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
| Diametrul cozii | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere