Referințe
Sandvik Coromant:860.1-1325-038A1-GM X1BM
Rubix:d660054
Producator:7781517
EAN:7323224675131


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 13.25 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 107 mm |
| Lungimea tăieturii | 60 mm |
Detalii produs : 860.1-1325-038A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-1325-038A1-GM X1BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 13.25 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 107 mm |
| Lungimea tăieturii | 60 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3 |
| Răcire internă | da |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere