Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0690-035A1-SM 1210

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0690-035A1-SM 1210
Rubix:d690855
Producator:7782503
EAN:7323224681644
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului6.9 mm
Lungime totală91 mm
Lungimea tăieturii53 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0690-035A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0690-035A1-SM 1210 SANDVIK


CoroDrill® 860-SM Solid carbide drill

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului6.9 mm
Lungime totală91 mm
Lungimea tăieturii53 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6537 l
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj5xd
Răcire internăda
Material de tăierecarbură solidă
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere