Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-1110-052A1-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-1110-052A1-GM X1BM
Rubix:d682564
Producator:7781733
EAN:7323224676893
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului11.1 mm
Lungime totală118 mm
Lungimea tăieturii56 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-1110-052A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-1110-052A1-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului11.1 mm
Lungime totală118 mm
Lungimea tăieturii56 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6535 ha
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj0.198
Unghiul helixului30 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere