Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0556-037A1-PM P1BM
Rubix:d656756
Producator:8151170
EAN:7323226354065


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.56 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 87 mm |
| Lungimea tăieturii | 44 mm |
Detalii produs : 860.1-0556-037A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-0556-037A1-PM P1BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.56 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 87 mm |
| Lungimea tăieturii | 44 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 5 |
| Răcire internă | da |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere