Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0437-013A1-SM 1210
Rubix:d694344
Producator:7782454
EAN:7323224681163


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.37 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 66 mm |
| Lungimea tăieturii | 24 mm |
Detalii produs : 860.1-0437-013A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0437-013A1-SM 1210 SANDVIK
CoroDrill® 860-SM solid carbide drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.37 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 66 mm |
| Lungimea tăieturii | 24 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6537 k |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 0,33 (calculé à partir de l/d = 3) |
| Răcire internă | da |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere